Stoły warsztatowe, po prawej 4 szuflady, po lewej drzwi, na dole długa szuflada

Nr art.: 934430
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 930
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • grubość płyty: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 90

Opis

Wykonanie:

  • Blat roboczy o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV.
  • Podstawa obudowy z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym, nogi z rury czworokątnej, ze śrubami do regulacji wysokości.
  • Szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami i paskami do opisu − wysuwane do 90%.
  • Drzwi z blachy stalowej.
  • Zamki patentowe z 2 kluczami każdy, identyczne zamknięcie na każdy stół roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, szuflady - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wyposażenie i przegródki szuflad zob. nr 960030-960180. System porządkowy Aqurado zob. nr 960900-961290
Dostarczane również z innym układem szuflad. Cena na zapytanie ofertowe.