Nr art.: 922701

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, Blat bambusowy 20×20G

Zamek patentowy modułowa wkładka
wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość stołu warsztatowego 850
grubość płyty 50
Nośność szuflad/szufladopółek 75

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
0 sztuk dostępnych w magazynie
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
4 505,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

W dostawie:

2× segmenty nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne
Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału
1 mm
wysokość stołu warsztatowego
850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek
75 kg
grubość płyty
50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)
100 %
Zamek patentowy
modułowa wkładka
Wybór kolorów
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu
Stół warsztatowy kompletny

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy