Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tool24 PickOne – Slavesystem 160

Nr art.: 979220 160
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria Tool24 PickOne
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 080 mm
głębokość 875 mm
Liczba przegródek D 160
masa 275 kg
Rodzaj produktu System wydawania towarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 979220 160

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów z innowacyjnym systemem bębnowym w celu zapewnienia bezpiecznego pobrania każdego artykułu. Bardzo szybkie pobieranie towarów dzięki krótkim czasom dostępu, samootwierającej się półce i sygnałowi optycznemu na odpowiedniej półce. Bęben Tool24 PickOne jest dostępny z 4 różnymi wielkościami półek jako konfiguracja standardowa. Nośność wynosi ponad 1000 kg i jest zaprojektowana specjalnie do zastosowania w przemyśle. Elastyczne umieszczanie ekranu dotykowego dzięki obustronnie wbudowanym ścianom perforowanym.
System Master można dowolnie rozszerzać o kolejne systemy Slave i łączyć ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24.
Maksymalna wielkość półek, idealny do wydawania artykułów o dużej pojemności, np. ściernic, okularów ochronnych.

Powłoka lakiernicza:

Fronty − szary jasny RAL 7035, korpus − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Bęben Tool24 PickOne można indywidualnie konfigurować z 4 różnymi wielkościami półek w zależności od portfolio wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.
Dane dotyczące masy nie uwzględniają PC i monitora.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Tool24 PickOne"