Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Listwy zasilające ESD z 2 gniazdami wtykowymi 250 V
Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z kablem i wtyczką. Moduły lub osłony mogą być dowolnie zmieniane lub ustawiane. Przepusty kablowe na górze, na dole i od przodu do doprowadzenia zasilania elektrycznego i połączenia w sieć kilku szyn mediów. Elektryczna instalacja wstępna z zastosowaniem przemysłowego systemu wtykowego (dotyczy tylko szyn mediów): 1 × blok rozdzielacza nr 928492 z 5-stykowym przewodem wł./wył. i 5 gniazdami 3-stykowymi, 1 × łącznik wtykowy 5-stykowy nr 928490 wielk. 5 na dołączony przewód zasilający.
Opis:
Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów: 3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE) 5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.
Wskazówka:
Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
Pierwsze przyłączenie oraz przyłączenie przewodów elektronicznych z wtykami męskimi/żeńskimi może przeprowadzić tylko wykwalifikowany elektryk!
Aby uzyskać informacje na temat danych technicznych przemysłowego systemu wtykowego, patrz eShop www.hofmann-group.com pod odpowiednim numerem artykułu.