Nr art.: 953431 13

Zestawy wkrętaków 13

Marka: GARANT
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
24 sztuk dostępnych w magazynie
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
Cena zestawu
538,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
13
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

Opis produktu

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953431: 1 szt.
wkrętak płaski GARANT, nr 660030 wielk. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: po 1 szt.
GARANT Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips nr 667690, wielk. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 szt.

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość
30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G
8×20
szerokość
200 mm
głębokość
500 mm
szerokość w G
8
głębokość w G
20
liczba narzędzi
13
Rodzaj produktu
Wkładki z tworzywa piankowego z wkrętakami

Części zamienne

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy