Nr art.: 954849 5

Zestaw narzędzi inspekcyjnych 5

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
6 sztuk dostępnych w magazynie
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
PLN 619,16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
5
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954849: 1 szt.
Latarka kieszonkowa diodowa (LED) GARANT nr 081505 rozm. 125: 1 szt.
chwytak pazurowy, nr 081610, wielk. 500: 1 szt.
teleskopowe lusterko inspekcyjne HOLEX, nr 081630, wielk. 30: 1 szt.
teleskopowa latarka inspekcyjna, nr 081665: 1 szt.
Pęseta tępa HOLEX nr 727550, rozm. AM: 1 szt.

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość
30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G
8×10
szerokość
200 mm
głębokość
250 mm
szerokość w G
8
głębokość w G
10
liczba narzędzi
5
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu
Wkładki z tworzywa piankowego z zestawami narzędzi

Części zamienne

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy