{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Seria | Easyfix | |
szerokość użytkowa | 18,5 mm | |
głębokość użytkowa | 100 mm | |
⌀ drutu stalowego | 6 mm | |
materiał podstawy | z tworzywa sztucznego | |
materiał drutu | stal | |
rodzaj podstawy | podwójne | |
kształt hakowy | hak podwójny 45° | |
Rodzaj produktu | Haki do ściany perforowanej |
Numer artykułu | 955535 100 | |
EAN / GTIN | 4062406195403 |