Nr art.: 956820

Uchwyt na wkładki piankowe

Marka: GARANT

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
0 sztuk dostępnych w magazynie
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
PLN 384,95
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Uchwyt na wkładki piankowe, z blachy stalowej, do mocowania wkładek z pianki twardej o szerokości 20G / 500 mm. Z umieszczonymi na środku uchwytami dodatkowymi umożliwiającymi mocne zamocowanie pianki. Do każdego uchwytu pasują 2 wkłady z pianki w rozmiarze 8 × 20G lub 4 wkłady z pianki w rozmiarze 8 × 10G.

Pasuje do:

Do zawieszenia na ścianie perforowanej □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm.
Może być także mocowane za pomocą 4 śrub drewnianych (niezawarte w zakresie dostawy) na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Uchwyt na wkładki piankowe − szary jasny RAL 7035, uchwyty dodatkowe − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Nadaje się tylko do wkładek piankowych, w których narzędzie jest umieszczone prawie równo z powierzchnią.
Do pianek z katalogu nadają się tylko warunkowo. W przypadku pianek konfigurowanych indywidualnie należy zaprojektować narzędzie w sposób uniemożliwiający wypadnięcie elementu.

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Uchwyty na wkładki piankowe do ścianki perforowanej

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy