Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy systemowe drzwi przesuwne, pełne

Nr art.: 956610
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Regulacja wysokości co: 20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Wykonanie:

  • możliwość wkładania szuflad, półek itp. co 20 mm Szafki podstawowe i nasadzane są wyposażone w odpowiednie otwory, umożliwiające skręcanie ich ze sobą, wyposażenie w podwozie (do wysokości 1200 mm) albo do zamocowania na ścianie.
  • Drzwi z zagięciami zabezpieczającymi, wzmocnione i usztywnione, skrzydłowe albo przesuwne, wykonane całkowicie z blachy albo z okienkiem, wypełnionym szybą z poliwęglanu. Przy zastosowaniu bez drzwi, szafa może być używana również jako otwarty regał.
  • zamki patentowe każdy z 2 kluczami, umieszczone w uchwycie przesuwnym. Na zamówienie mogą zostać dostarczone, za dopłatą, systemy zamków z atestem bezpieczeństwa.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasnyRAL 7035,drzwi i szuflady − niebieskisygnałowyRAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • półki i wyposażenie doszaf systemowych zob. nr 957000-957100
  • montaż szufladw podstawach w górnej części obudowy, a w nadstawkach w dolnej części obudowy.
  • Szafy z szufladami albo szafy, które można później wyposażyć w szuflady, muszą zostać zabezpieczone przed przewróceniem przez zamocowanie w ścianie albo w posadzce i w żadnym wypadku nie mogą być wyposażane w podwozie.
  • Przy indywidualnym wyposażaniu należy uwzględnić, że suma wysokości montowanych elementów nie może przekroczyć wysokości użytkowej szafy.