{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
Regulacja wysokości stanowiska pracy | 850 - 1050 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektrycznie | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | jednoręczna | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
stopień ochrony IP | IP 20 | |
Seria | Ready-to-go | |
zakres regulacji wysokości | 850 mm - 1 050 mm | |
długość blatu | 1 500 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
szerokość podstawy | 1 300 mm | |
głębokość podstawy | 700 mm | |
wysokość użytkowa bloku szuflad | 525 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
zasada regulacji wysokości | elektrycznie | |
płynna regulacja wysokości | tak | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ kółek stałych | 125 mm | |
⌀ kółka skrętnego | 125 mm | |
materiał kółka | poliuretan | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie przyłączeniowe | 250 V | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
prędkość podnoszenia | 9 mm/s | |
Maksymalna siła podnosząca | 6 000 N | |
Liczba szuflad | 4 | |
liczba drzwi | 1 | |
materiał blatu | Ciemne tworzywo Eluplan | |
ComfortClose | nie | |
uchwytem. | nie | |
opuszczane | tak | |
okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
masa | 165,9 kg | |
Rodzaj produktu | Mobilny stół warsztatowy |
Numer artykułu | 924517 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406101855 |