Napędzane powietrzem multiplikatory, w zależności od wykonania stała, wysoka prędkość obrotowa, również pod obciążeniem, od 25 000 do 65 000 obr./min. Moc do 1 kW.
Zaleta:
Wyższa prędkość obróbki przy mniejszych narzędziach.
Oszczędność maszyny - prędkość obrotowa jest wytwarzana przez wrzeciono szybkobieżne - wrzeciono maszyny stoi w miejscu.
Długi okres stosowania dzięki zintegrowanemu chłodzeniu powietrza. Brak przestojów.
Dłuższa trwałość narzędzi.
Bardzo dobra jakość powierzchni narzędzi - mniejsza konieczność obróbki wykańczającej.
Zastosowanie:
Zwiększenie prędkości skrawania i posuwu dzięki wrzecionom szybkobieżnym. Zastosowanie przede wszystkim w przypadku narzędzi o małych średnicach (6 mm).
Nasadki do autom. wymiany narzędzi. Wymagane tylko w przypadku zewnętrznego doprowadzania powietrza - na zamówienie.
Wskazówka:
Należy używać suchego, świeżego powietrza sprężonego ok. 6,2 bar.Inne multiplikatory na zamówienie: wszystkie powszechne wersje chwytów, różne klasy wydajności i prędkości obrotowe.