Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Trójszczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące DIN 702-4

Nr art.: 310600

Opis

Wykonanie:

  • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
  • Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od tyłu. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

W dostawie:

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.
szczęki dwustronne z zazębieniem soczewkowym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000315200.
Osłona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

Wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.
Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120313140.