• Drodzy Klienci, ze względu na prace konserwacyjne w eShop, mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji produktu w weekend 12-13.06.2021. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Nr art.: 319736

Szybkowymienne uchwyty do gwintowania, synchroniczne M1 − M12

Marka: GARANT

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
5 sztuk dostępnych w magazynie
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
1 002,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Kompensacja długości minimalnej, wkładki szybkowymienne do tulejek zaciskowych ER.

    Norma:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 i ISO 3425, Arkusz 2.

    Wyp. dodatkowe:

    Wkładki szybkowymienne nr 338120.

    Dane techniczne

    kompensacja długości przy nacisku
    0,2 mm
    kompensacja długości przy odciąganiu
    1 mm
    ⌀ zewnętrzna uchwytu D
    43 mm
    Rodzaj produktu
    Uchwyt narzędziowy VDI

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    W koszyku

    Do kasy
    Do kasy