Od ⌀ mocowania D1 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
Stal żaroodporna.
Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od rozm. 6 do HSS i HM.
Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
GARANT: powierzchnie mocujące HSK obrobione wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Wersja bardzo krótka: zapewnia większą stabilność i sztywność elementu obciążonego drganiami. Dzięki temu osiąga się dłuższą trwałość narzędzia i lepszą jakość powierzchni. Bez regulacji długości. z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB) i zamykanymi gwintami.
Zastosowanie:
Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.
W dostawie:
W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).
Wyp. dodatkowe:
Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410 − 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.