Nr art.: 303850

Oprawki termokurczliwe kształt AD BT 40 krótkie

Marka: GARANT
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3
Kształt AD
Strategia skrawania HPC
Strategia skrawania HSC
Norma na uchwyt JIS B6339
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>.
wersja BT-DC
Norma na uchwyt JIS B6339

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
1 sztuk dostępnych w magazynie
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
655,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Zintegrowana regulacja długości narzędzia, droga regulacji 10 mm.
  • Nadaje się do zaciskania narzędzi HSS i HM.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).
  • Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

Zaleta:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:
  • Lepsza jakość powierzchni
  • Większa trwałość narzędzi
  • Stałe osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)
  • Większa dokładność ruchu obrotowego
Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

zbliżone do E-DIN 69882-8, kształt G.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 − 308806,
przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302417;
przyrząd termoskurczowy nr 354210 – 354400.

Dane techniczne

adapter
BT 40 krótkie
Norma na uchwyt
JIS B6339; JIS B6339
Kształt
AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 3 µm
Strategia skrawania
HSC; HPC
wersja
BT-DC
Rodzaj produktu
Oprawki termokurczliwe

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy