{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
uchwyt ze stożkiem niesamohamownym SK | 40 | |
Stożek niesamohamowny SK1 | 40 | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki pośrednie |
Numer artykułu | 301270 40/40 |