Nr art.: 302655

Oprawki kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo BT 50 A = 100

Marka: GARANT
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3
norma DIN 6359
Kształt ADB
Norma na uchwyt ISO 7388-2
Otwór kanalika chłodzącego zamykane
Norma na uchwyt JIS B6339
Strategia skrawania HPC
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>.

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
4 sztuk dostępnych w magazynie
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
613,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min-1 Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Dane techniczne

adapter
BT 50 A = 100
norma
DIN 6359
Norma na uchwyt
ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt
ADB
Otwór kanalika chłodzącego
zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 3 µm
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy