Nr art.: 302607

Oprawki kształt AD BT 40 krótkie

Marka: HOLEX
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3
Norma na uchwyt JIS B6339
Strategia skrawania HPC
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 18 000 obr./min
norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-2
Kształt AD

Wszystkie informacje o produkcie:

Oprawki kształt AD BT 40 krótkie

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
7 sztuk dostępnych w magazynie
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
184,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Wszystkie trzpienie poddane obróbce strumieniowej drobnymi perełkami szklanymi. Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Dane techniczne

adapter
BT 40 krótkie
norma
DIN 6359
Norma na uchwyt
ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt
AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 3 µm
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy