Nr art.: 307531

Oprawki hydrauliczne smukłe HSK-A 63

Marka: GARANT
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>
Norma na uchwyt DIN 69893
Kształt A
Strategia skrawania HPC
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3
Strategia skrawania HSC
Norma na uchwyt ISO 12164-1

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
10 sztuk dostępnych w magazynie
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
1 954,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
  • Z otworem Balluffchip.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.

Zaleta:

  • odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych    
  • idealne właściwości amortyzacyjne    
  • wysokie, przenośne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.

W dostawie:

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302180.

Dane techniczne

adapter
HSK-A 63
Norma na uchwyt
DIN 69893; ISO 12164-1
Kształt
A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 3 µm
Strategia skrawania
HPC; HSC
Rodzaj produktu
Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy