Nr art.: 300783 2-6
na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
4 sztuk dostępnych w magazynie
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
1 016,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
2-6
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Marka: GARANT
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5
Strategia skrawania HSC

Opis produktu

Wykonanie:

  • stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane
  • uchwyty przetoczone na twardo
  • z otworem Balluffchip
  • tulejka zaciskowa mocowana jest za pomocą śruby od tyłu przez tuleję, nie potrzeba nakrętek mocujących!

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

W dostawie:

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806,
klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835;
tulejki zaciskowe GARANT nr 309563,
tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 – 309573.

Dane techniczne

zakres mocowania 2 mm - 6 mm
adapter SK 40 A = 120
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ zewn. D 27 mm
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Instrukcje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy