Nr art.: 303087

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD BT 50

Marka: HOLEX
Norma na uchwyt JIS B6339
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min<sup>-1</sup>
Norma na uchwyt ISO 7388-2
norma DIN 6383
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 8

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
6 sztuk dostępnych w magazynie
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
284,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 − 308806.

Dane techniczne

adapter
BT 50
norma
DIN 6383
Norma na uchwyt
JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt
AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 8 µm
Rodzaj produktu
Adaptery do uchwytów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy