Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo HSK-A 100 A = 100
Nr art.: 306684
Nr własny produktu:
Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Kształt: A
Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1