Nr art.: 301134

Oprawki do głowic frezarskich stożkowe SK 40 A = 300

Marka: GARANT
norma DIN 6357
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min<sup>-1</sup>
Kształt A
Drgania amortyzowane
Strategia skrawania HPC
Norma na uchwyt ISO 7388-1

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
5 sztuk dostępnych w magazynie
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
2 162,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

  • chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane
  • z otworem Balluffchip
  • powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
  • wersja z tłumieniemdrgań, oprawki z rdzeniem.

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

Dane techniczne

adapter
SK 40 A = 300
norma
DIN 6357
Norma na uchwyt
ISO 7388-1
Kształt
A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 6,3 przy 8000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 6 µm
Strategia skrawania
HPC
Drgania
amortyzowane
Rodzaj produktu
Uchwyty do głowic frezarskich

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy