Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Oprawki Weldon, kształt AD SK 40 A = 160
Nr art.: 300277
Nr własny produktu:
norma: DIN 6359
Norma na uchwyt: ISO 7388-1
Kształt: AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.