{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
długość | 600 mm | |
szerokość | 400 mm | |
wysokość | 51 mm | |
liczba biegunów | 24 | |
podziałka biegunów | 62 mm | |
masa | 90 kg | |
maks. siła mocowania | 145 kN | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Magnetyczne płyty mocujące |
Numer artykułu | 382000 406UP-MAXX | |
Numer producenta | 406UP-MAXX |