Bloczki płytkowe, pojedyncze, niemagnetyczne

Nr art.: 380820
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
21 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

  • Połączone płytki stalowe i mosiężne.
  • Podłużny i poprzeczny podział biegunów. Płaski albo z rowkiem pryzmowym.
  • Płytki mosiężne 1 mm / stalowe 3 mm, klejone bez kotew.
  • Same bloki płytkowe nie są magnetyczne.
  • Tolerancja wysokości ± 0,5 mm.

Zastosowanie:

  • mogą być stosowane do obróbki przedmiotów o nieregularnych kształtach tylko w połączeniu z magnetycznymi płytami mocującymi
  • możliwość dowolnego wyprofilowania bloków.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka