Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
kieł wydłużony, kąt wierzchołkowy 60°/30°.
Opis:
Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił. Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.
Zastosowanie:
Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnejoraz wykańczającej. wydłużone ostrze kła obrotowego umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła przedmiotu obrabianego, przydatne zwłaszcza przy obróbce licowej detalu.