Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.
Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron (od podstawy, od czoła i z obu boków). szczęka ruchoma dosuwana jest do elementu obrabianego i zaciskana ręcznie. Podczas zwalniania szczęka ruchoma odsuwana jest automatycznie od obrabianego przedmiotu.
Funkcja:
System dociskania – ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu podczas obróbki.
Zastosowanie:
Do precyzyjnej obróbki i kontroli.
Klasa dokładności:
W zakresie 0,003 mm / 100 mm (dokładność systemu).