Możliwość zastosowania poziomego i pionowego. Mocowanie obrabianych elementów za pomocą uchwytu narzędziowego SK (DIN69871) (np. ER, OZ itd.). Sworzeń mocujący jest przykręcany od dołu przez adapter do mocowania uchwytu narzędziowego. Szczególnie nadaje się do małych, filigranowych lub okrągłych detali.
Pasuje do:
gniazd mocujących o średnicach: 90, 120 lub 138 mm z otworem w uchwycie.
Wskazówka:
Sworzeń mocujący nr 360025 rozm. 14M12/90 do ⌀ 90 mm. Sworzeń mocujący nr 360025 rozm. 18M16 do ⌀ 120 mm. Sworzeń mocujący nr 360025 rozm. 18M16/138 do ⌀ 138 mm. Zamawiać oddzielnie!