Solidna konstrukcja umocowana na łożyskach tocznych, walcowych. typ RPG do pomiarów w produkcji seryjnej, z 2uchwytami nastawnymi i 1 saniami pomiarowymi (pozawielk. 30).
Zastosowanie:
Urządzenia do pomiarów ruchu obrotowego służą do prac kontrolnych na pow. zewnętrznych, wewnętrznych i czołowych obracających się elementów.
Klasa dokładności:
Dokładność ruchu obrotowego: 0,002 mm.
W dostawie:
Klucz do obsługi oraz osełka (bez czujników zegarowych).
Wyp. dodatkowe:
Sanie krzyżowe do pomiaru płaszczyzn. Sanie pomiarowe z tuleją wrzecionową lub rolkami podporowymi. Ramię przegubowe z uchwytem przyrządów pomiarowych. Rolki podporowe z węglików spiekanych. napęd elektryczny z transformatorem regulacyjnym.Pneumatyczne ramię obrotowe z rolką mocującą.
Wskazówka:
Wszystkie typy urządzeń dostarczane na zamówienie z innym typem rolek (rolki do podcięć lub rolki walcowe).