Nr art.: 789204

Węglikowe wiertło udarowe SDS-max

Marka: BOSCH
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt SDS Max
Materiał ostrza<br />  HM

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
8 sztuk dostępnych w magazynie
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
297,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Geometria płytek z węglików spiekanych zapewnia większą trwałość.
TARGET TIP TECHNOLOGY – końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem: większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia. Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych. Głębokie rowki na zwierciny przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.
Główka wiertła o przekroju kwadratowym od ⌀ 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Dane techniczne

Materiał ostrza
 
HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru
Wiercenie z udarem
chwyt
SDS Max
Rodzaj produktu
Wiertła do kamienia

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy