{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
liczba części | 38 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 5,5-14 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-7 mm | |
Opakowanie | kasetce z tworzywa sztucznego z przyczepną powłoką z 2 rodzajów materiału | |
długość | 180 mm | |
szerokość | 98 mm | |
wysokość | 52 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; Wkrętaki Pozidriv; Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630330 | |
Numer producenta | 856-1 |