Suwmiarka cyfrowa Starter Pack wraz ze Stick 150START mm

Nr art.: 402738 150START
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,17 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 84,67 PLN /szt.
  • 47,08 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 862
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: płaskie
  • złącze: System radiowy MAHR i-wi
  • stopień ochrony IP: IP 67

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 862
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości płaskie
złącze System radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
automatyczne wyłączanie tak
czas pracy 3 lat
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
wielkość międzynarodowa CR2032
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 1 szt. CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 402738 150START
EAN / GTIN 4059192064372
Numer producenta 9105796

Opis

Wykonanie:

Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (zapisanie wartości pomiarowej), RESET (ustawianie wskaźnika na zero), PRESET (ustawienia wstępne wymiarów), mm/cal, system odniesienia, funkcja LOCK (blokada klawiatury), DATA (transfer danych).
  • zintegrowany nadajnik radiowy,
  • natychmiastowa gotowość do pomiarów dzięki systemowi odniesienia,
  • niesamowita odporność na kurz, środki chłodnicze i smarujące: stopień ochrony IP67,
  • zasilanie: baterie, żywotność ok. 3 lat (przy aktywowanym radiu ok. 0,5 roku),
  • prowadnice docierane,
  • suwak i szyna hartowane, nierdzewne.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

Wskazówka:

Natychmiast otrzymają Państwo program MarCom Professional 5.2 do bezpłatnego pobrania ze strony www.mahr.com/marcom

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Więcej produktów z oferty specjalnej "Mahr Wiosna 2024"