Zestaw płytek wzorcowych klasa dokładności 0

Nr art.: 480200
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnie dobranej, starzonej stali specjalnej. Szczególnie odporne na ścieranie dzięki kontrolowanej twardości (HV 800).Starannie utwardzone i docierane ręcznie. Krawędzie lekko załamane. Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego: każda płytka wzorcowa opatrzona jest numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana w protokole. W ten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty.
 
klasa dokładności 0 - pierwowzór do kontroli sprawdzianów roboczych lub regulacji przyrządów pomiarowych o wysokiej dokładności.