{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
norma | DIN 2276 | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
zakres pomiarowy | ±45 stopni | |
Wartość kroku | 0,02 mm/m | |
dokładność | 2+1 odczyt min. kątowa | |
złącze | Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość | 100 mm | |
szerokość | 75 mm | |
wysokość | 35 mm | |
masa | 520 g | |
Opakowanie | Etui | |
Rodzaj produktu | Pochyłomierze |
Numer artykułu | 467555 | |
Numer producenta | 05330203 |