{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
zakres pomiarowy | ±5 mm | |
powtarzalność | 0,24 µm | |
odchyłka liniowości (L = odcinek pomiaru w mm) | 0,8 + 0,8 × L µm | |
Unoszenie trzpienia pomiarowego | mechaniczne/podciśnieniowe | |
odcinek przesuwu sworznia pomiarowego | 10,3 mm | |
Kompatybilność | TESA | |
Miech ochronny | Viton | |
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym | 0,9 N | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Rodzaj produktu | Trzpień pomiarowy |
Numer artykułu | 434797 GT62 | |
Numer producenta | 03230205 |