Specjalny olej do ukladów pneumatycznych 2,5 l
Nr art.:
080146 2,5
Szczegóły produktu
Dane techniczne
specyfikacja | nie zawiera związków cynku | |
przeznaczone do | Olejarki mgłowicowe, instalacje pneumatyczne, wszystkie narzędzia pneumatyczne (wyjątek: narzędzia bezolejowe) | |
zawartość | 2,5 l | |
Rodzaj produktu | olej |
Numery identyfikacyjne i klasyfikacje
Numer artykułu | 080146 2,5 | |
EAN / GTIN | 4047322129343 | |
Numer producenta | 120549 |
Opis
Wykonanie:
Specjalny olej 32 do układów pneumatycznych, w kanistrze. Typ HVLP wg DIN 51524, T 3 na bazie oleju mineralnego, dla zapewnienia wysokiej funkcjonalności i niezawodności eksploatacyjnej. Duża ekonomiczność dzięki dobrej ochronie antykorozyjnej, wysoka odporność na starzenie i doskonałe zabezpieczenie przed ścieraniem. Nie zawiera związków cynku.
Zastosowanie:
Do olejarek mgłowicowych, instalacji pneumatycznych i wszystkich narzędzi pneumatycznych (wyjątek: narzędzia bezolejowe).
Wskazówka:
nie są dostarczane do wszystkich krajów.