Zabezpieczanie śrub zapobiega niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Jednoskładnikowe anaerobowe środki do zabezpieczania śrub nadają się do wszystkich rodzajów ikształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu. typ 2GP70 wysoka siła wiązania. Do mocowania sworzni ustalających, łożysk kulkowych i tocznych, których w normalnych warunkach nie można już poluzowywać. Do połączeń śrubowych narażonych na duże obciążenia.
Zastosowanie:
Niska siła wiązania − możliwość łatwego oddzielenia zwykłym narzędziem. Średnia siła wiązania − oddzielenie zwykłym narzędziem nadal możliwe. Wysoka siła wiązania − oddzielenie możliwe wyłącznie narzędziem specjalnym lub przez podgrzanie (>150°C).
Wskazówka:
Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.