Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczypce do instalacji wodnych z szybkim uruchamianiem dźwigni, dla leworęcznych 260 mm

Nr art.: 706350 260

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica mocowania sześciokąta 50 mm
rozstaw do rur 2 cal
norma DIN ISO 8976
wykonanie szczęk hartowane indukcyjnie
Uchwyt powlekane zanurzeniowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 706350 260
Numer producenta 760L-2

Opis

Wykonanie:

Szybkie przełączanie dźwigni. Regulacja bez zaciskania, możliwe sterowanie jedną ręką. Uzębienie dodatkowo hartowane indukcyjnie, co zapewnia długą żywotność. Zęby przeciwnie do kierunku obrotu dla lepszej przyczepności. Dokładne zaczepienie przez uzębienie regulacyjne wycinane laserowo. Uchwyty powlekane zanurzeniowo.
Dla osób leworęcznych

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.