{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
do wiązek przewodów o ⌀ | 27 mm | |
do przewodów pojedynczych | 150 mm2 | |
długość całkowita | 580 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | izolowane zanurzeniowo | |
obsługa | mechaniczne, oburęczne | |
materiał | Ramiona: rura stalowa | |
główka | Głowica pomiarowa: stal elektropiecowa chrom-wanad o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju. | |
ze sprężyną rozwierającą | nie | |
głowice skrawające wymienne | tak | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 730600 580 | |
EAN / GTIN | 4003773021797 | |
Numer producenta | 95 27 600 |