Nr art.: GG2106 INOX

XNMX 080608 INOX

Marka: HOLEX

Wszystkie informacje o produkcie:

Cena promocyjna ważna do 2021-07-31
na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
0 sztuk dostępnych w magazynie
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
Cena zestawu 50 Sztuka
2 314,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
(PLN 46,29 / 1 Sztuka)
INOX
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo
Ten artykuł pochodzi z naszej aktualnej Narzędzia Holex i Garant w dużych opakowaniach. Zobacz wszystkie oferty dostępne w promocji.
Kliknij tutaj

Opis produktu

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 3 mm.

Dane techniczne

typ
stal
Gatunek
HBM135
promień naroża
0,8 mm
Rodzaj produktu
płytka skrawająca do frezowania

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy