• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Nr art.: 216770

Płytka skrawająca KOMET® BK8425

Marka: KOMET®

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
66 sztuk dostępnych w magazynie
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
95,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Cena jednostkowa od 10 sztuk
od 
79,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.

Pasuje do:

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

Dane techniczne

Gatunek
BK8425
Materiał ostrza
 
HM
Rodzaj produktu
płytka skrawająca do frezowania

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy