Głowice z gwintem (RD..10) 0° ujemne z otworem

Nr art.: 212125
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
4 sztuk w magazynie
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,8 z grotem nr674252, wielk. 15IP.
ap maks. = 2 mm.
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka