Nr art.: 212768

Frezarska płytka skrawająca ⌀ 12 mm stożkowy ścięty

Marka: GARANT

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
8 sztuk dostępnych w magazynie
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
279,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Cena jednostkowa od 10 sztuk
od 
233,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Dane techniczne

Materiał ostrza
 
HM
Promień Wiper osiowy
12 mm
Promień Wiper promieniowy
24 mm
Promień ostrza R1
1 mm
długość ostrzy Lc
6 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2
0,08 mm
posuw fz w stali < 60 HRC
0,05 mm
liczba wymian/ostrzy
1
powłoka
TiN
Rodzaj produktu
płytka skrawająca do frezowania

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy