Nr art.: 260984 HB725

TCMT 110208 HB725

Marka: GARANT

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
29 sztuk dostępnych w magazynie
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
38,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Cena jednostkowa od 10 sztuk
31,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
HB725
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej
TCMT 110208
promień naroża
0,8 mm
Gatunek
HB725
Materiał ostrza
 
HM
Zastosowanie główne
UNI
Warunki skrawania
w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów
UM
tolerancja
M
głębokość skrawania ap
0,2 mm - 4 mm
posuw f
0,05 mm/U - 0,5 mm/U
prędkość skrawania vc zastosowanie główne
50 m/min - 250 m/min
liczba wymian/ostrzy
3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu
Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
 
Stal < 750 N/mm²
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1100 N/mm²
 
Stal INOX < 900 N/mm²
 
Stal INOX > 900 N/mm²
 
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy