{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość przecinaka h5 | 19 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 40 mm | |
szerokość b2 | 2,4 mm | |
wysokość h1 | 15,4 mm | |
długość całkowita L | 86 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273000 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941619 |