{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | WQ | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,5 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250215 CA510 | |
Numer producenta | TAA00932 |