Wkładka do ściągania izolacji i cięcia

Nr art.: 729712
146,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
na zamówienie
W magazynie
11 sztuk dostępnych w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do przewodów o przekroju 0,5 mm² - 6 mm²
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Numer artykułu 729712
EAN / GTIN 4045197486950

Opis

Zastosowanie:

Do szybkiego i bez użycia narzędzi osadzenia w górnym uchwycie szczękowym szczypiec do zaciskania nr 729709 (nr 729710 do K47). Do ściągania izolacji z kabli jedno- i wielożyłowych o przekroju 0,5-6,0 mm2, z funkcją cięcia.

Downloads & documents

Services & product advisors

Utwórz nowy numer rzeczowy

Zmień numer rzeczowy

Na podstawie numerów rzeczowych możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

W koszyku

Do kasy
Do kasy