Linka do wciągania RUNPO 5, pleciona, w kasetce z tworzywa sztucznego

Nr art.: 814872
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
2 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Linka do wciągania poliestrowa o grubości 5,3 mm, o potrójnym splocie. Oba końce sprasowane ze wzmocnioną,elastyczną końcówką prowadzącą (Runpogleiter)o spec. splocie i z oczkiem ze stali stop. Szczególnie elast. taśma o promieniu gięcia tylko 20 mm.

Zaleta:

Nie łamie się nawet na bardzo małych promieniach.

Zastosowanie:

Do rur o średnicy 16–40 mm.