{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 125 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
Średnica mocowania sześciokąta | 14 mm | |
rozstaw do rur | 11/16 cal | |
norma | DIN ISO 8976 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
Samozaciskające się | tak | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 705000 125 | |
Numer producenta | 90 03 125 |